Formón Plus

Ref.: 0648922250

CINCEL PLUS HUECO L250MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PLUS HUECO L250MM
Formón Plus
Formón robusto

Muy sencillo de afilar


Para el cincelado de juntas en trabajos de mampostería. Apto para todas las máquinas con soporte SDS-plus.

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

330.000 g
Más Información

Catálogo General

0648922250

Ficha Técnica

32405320.pdf
Scroll to top