Cincel para baldosas Plus

Ref.: 0648965250

CINCEL PLUS PLANO L250

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL PLUS PLANO L250
Cincel para baldosas Plus
Cincel para baldosas de excelente calidad con soporte para herramientas adecuado para SDS-plus.

Para la extracción de baldosas y azulejos. También apto para trabajos ligeros de mampostería.

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

273.000 g
Más Información

Catálogo General

0648965250

Ficha Técnica

32405320.pdf
Scroll to top