Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-max

Ref.: 06470600

CINCEL MAX PUNTIAGUDO L600MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL MAX PUNTIAGUDO L600MM
Cincel de punta con vástago de alojamiento SDS-max
Para demolición general y trabajos de rotura
  • Eje redondo
  • Toda la energía de impacto del martillo percutor se concentra en un mismo punto

Afilar, embutir, batir, abrir con martillo, escarificar, desprender, etc. para materiales duros, p. ej., hormigón.

Longitud

600 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1140.000 g
Más Información

Catálogo General

06470600

Ficha Técnica

32405321.pdf
Scroll to top