Cincel para baldosas Max

Ref.: 064796550

CINCEL MAX PLANO L400

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL MAX PLANO L400
Cincel para baldosas Max
Cincel de pala de excelente calidad con soporte para herramientas adecuado para SDS-max.

Para la extracción de baldosas y azulejos. También apto para trabajos ligeros de mampostería.

Longitud

400 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Catálogo General

064796550

Ficha Técnica

32405321.pdf
Scroll to top