Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max

Ref.: 064785380
Ver todas las versiones

CINCEL MAX PALA L300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL MAX PALA L300
Cincel de pala Premium con vástago de alojamiento SDS-max
Proceso de formado mejorado para una mayor vida útil

Demolición de paredes de yeso y ablandamiento de tierra, reglón y betún.

Longitud

300 mm
Más Información

Diseño

Con procedimiento de formación mejorado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-max
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

674.000 g
Más Información

Catálogo General

064785380

Ficha Técnica

32405321.pdf
Scroll to top