Cincel de pala de 30 mm, hexagonal

Ref.: 0647063400
Ver todas las versiones

CINCEL-MAX-PALA-100MM-400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL-MAX-PALA-100MM-400MM
Cincel de pala de 30 mm, hexagonal
Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg

Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg MH 16-XE



Herramientas adicionales: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 and HM 1500

Longitud

400 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 30 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1926.000 g
Más Información

Catálogo General

0647063400

Ficha Técnica

32405328.pdf
Scroll to top