Cincel plano de 30 mm, hexagonal

Ref.: 0647062400

CINCEL-MAX-PLANO-32MM-400MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CINCEL-MAX-PLANO-32MM-400MM
Cincel plano de 30 mm, hexagonal
Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg

Especialmente diseñado para utilizarse con martillos cinceladores de 16 kg MH 16-XE


Herramientas adicionales: Bosch: GSH 16-30, Hitachi: H65 SB, Makita: HM 1303, HM 1400 and HM 1500

Longitud

410 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX de 30 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1628.000 g
Más Información

Catálogo General

0647062400

Ficha Técnica

32405328.pdf
Scroll to top