-MECHADRAULIC ZYLIND 12TO-HUB 8MM

Ref.: 1952004010
Ver todas las versiones

-MECHADRAULIC ZYLIND 12TO-HUB 8MM

Descripción

-MECHADRAULIC ZYLIND 12TO-HUB 8MM

Longitud

260 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

21.5 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso de carga máximo

12000 kg
Más Información

Longitud de recorrido

8 mm
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2450.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

55 mm
Más Información
Scroll to top