Cilindro hidráulico de pistón hueco, aluminio

Ref.: 1952004120
Ver todas las versiones

CILINDRO HIDR 17T. CARRERA 43MM ALU

Descripción

CILINDRO HIDR 17T. CARRERA 43MM ALU
Cilindro hidráulico de pistón hueco, aluminio
7 piezas
Diseño especialmente ligero de aluminio
  • Puede utilizarse como cilindro tensor o de presión (en un sistema de presión).
  • Aplicación universal, por ejemplo, junto con herramientas para rodamientos o cubos o herramientas para la sustitución de rodamientos silenciosos y bujes, etc.

Incluye:

  • 1 cilindro de pistón hueco, 12 toneladas.
  • 5 machos roscados de montaje para husillos M10, 12, 14, 16, 18
  • 1 pinzas de presión enroscables para machos roscados

Peso de carga máximo

17 t
Más Información

Longitud de recorrido

43 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/8 pulgadas x 18 mm
Más Información

Diámetro

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2463.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

700 bar
Más Información

Altura

120 mm
Más Información
Scroll to top