Enganche a presión magnético atornillable

Ref.: 0683413
Ver todas las versiones

CIERRE-IMANTADO-6KG-MARRON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Plástico blanco y marrón

- Fuerza de adherencia: 4Kg y 6Kg

- Contraplaca móvil

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Capacidad de retención

6 kg
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Voladizo del imán

1.3 mm
Más Información

Grosor de la placa base

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.808 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Catálogo General

0683413

Ficha Técnica

32407528.pdf