Cierrapuertas GTS 690

Ref.: 0688004691
Ver todas las versiones

CIERRAPUERTAS-RUN-GTS690-SILVER-EN-(3-6)

Descripción

CIERRAPUERTAS-RUN-GTS690-SILVER-EN-(3-6)
Cierrapuertas GTS 690
Con guía deslizante de altura regulable
  • Cierrapuertas superior hidráulico con proceso de cierre controlado
  • La guía deslizante de altura regulable ofrece aún más ventajas durante el montaje
  • Tornillo de unión oculto
  • El cuerpo del cierrapuertas y la guía deslizante conforman una línea lisa
  • Ofrece protección adicional, ya que la tapa solo se puede quitar con herramientas
  • Cuerpo de aluminio fino
  • El retardo de cierre, la amortiguación de apertura, la velocidad de cierre y el tope final se pueden controlar con exactitud si se coloca un tornillo Allen en la parte delantera
  • Se puede adaptar a las condiciones de montaje

No se permite el uso de cierres mecánicos, cierrapuertas con retenedor ni escuadras de montaje en techo en puertas de protección contra incendios y humos.


La amortiguación de la apertura no funciona con el conjunto de cabezal/bisagra opuesta.



Si los cierrapuertas se van a instalar en salas húmedas, instalaciones exteriores sin protección o entornos con una atmósfera agresiva o corrosiva, se requieren versiones especiales o medidas de protección.



En el caso de edificios con puertas cortafuego o de protección contra humo, se cita la siguiente especificación junto con DIN 18040: Si se necesitan cierrapuertas, deben ajustarse de forma que no se exceda el par de apertura de magnitud 3 de acuerdo con DIN EN 1154 (máx. 47 Nm).



Este par de 47 Nm debe corroborarse en el edificio al montar el sistema en las puertas. Son muchos los factores que pueden influir y que no se han tenido en cuenta en las pruebas de laboratorio, por ejemplo, un peso mayor de la puerta, juntas, sobrepresión entre salas.


En este caso, la fuerza de cierre del cierrapuertas debe adaptarse hasta establecer un par de apertura máximo de la puerta de 47 Nm; asimismo, la puerta debe cerrarse de forma segura y automática en caso de incendio.

Ángulo de apertura opuesto al lado de la bisagra

140 grados
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

35 mm
Más Información

Material

ALU/SST/PLA/ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Tipo de racor

Cierrapuertas
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

120 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1400 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

+40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

950 mm
Más Información

Material de la puerta

Madera;Metal;Plástico
Más Información

Retardo de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 120° - 70 °, lado de l
Más Información

Guía deslizante de altura ajustable (+/-)

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura en el lado de la bisagra

180 grados
Más Información

Color de la guía deslizante

Aluminio blanco
Más Información

Opción de montaje

Con placa base de montaje;Lado contrario de la bisagra: montaje del cabezal;Lado de bisagra: montaje estándar
Más Información

Apto para edificación sin barreras conforme a DIN 18040

Sí, si no se supera el tamaño de la fuerza de cierre EN 4.
Más Información

Volver a comprobar la acción

Ajustable infinitamente variable desde 70°
Más Información

Color

Acero inoxidable, mateAluminio blanco RAL 9006
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

2800 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Campo de aplicación

Área de objeto;Área privada
Más Información

Designación del producto competitivo

DC 700DC 700 DATS 5000 EClineTS 93
Más Información

Adecuado para

Marcos de puerta tubulares;Puertas antipánico;Puertas de bastidor perfilado;Puertas de casa;Puertas de entrada de apartamento;Puertas de las oficinas;Puertas de protección contra humo;Puertas de protección contra incendios;Puertas de quirófano;Puertas de retrete y baño;Puertas interiores
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 10°-0°
Más Información

Tamaño mínimo del cierrapuertas

3
Más Información

Versión del racor

Con riel de deslizamiento
Más Información

Velocidad de cierre

Infinitamente ajustable por válvula a 140°-0°, opuesto al la;Infinitamente ajustable por válvula a 180 °-0° lado de la bi
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Tamaño máximo del cierrapuertas

6
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Estándar EN

1154:1996 + A1:2002
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Peso del producto (por artículo)

3217.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Normas

EN 1154:1996 + A1:2002
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

950-1400 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta +40 °C
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-2800 mm
Más Información

Tamaño mínimo/máximo del cierrapuertas

3-6
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

35-120 mm
Más Información