Cierrapuertas

Ref.: 0689001516

CIERRAPUERTAS-BRAZO-(F2-4)-PLATA-BR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CIERRAPUERTAS-BRAZO-(F2-4)-PLATA-BR
Cierrapuertas
Cierrapuertas multifuerza EN2-3-4 gracias a su sistema de instalación de múltiples posiciones.
  • Certificado: UNE EN1154:1996 + a1:2002. Ideal para puertas de tráfico medioalto y para puertas cortafuegos (RF).
  • Funcionamiento suave y eficaz,
  • Mecanismo de piñón-cremallera en acero endurecido y muelle helicoidal de acero tratado con alto coeficiente de elasticidad y gran resistencia a la fatiga.
  • Fuerza regulable por posición. Un solo modelo para tres fuerzas EN2, EN3 y EN4.
  • Apertura hasta 180º en fuerzas 2 y 3; hasta 105º en fuerza 4.
  • Dos válvulas independientes para el control de la velocidad de cierre y del golpe final.
  • Brazo articulado extensible.

Longitud

218 mm
Más Información

Anchura

53 mm
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Anchura máxima

1050 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

980.000 g
Más Información

Altura

53 mm
Más Información

Manual instrucciones

641991849.pdf

Catálogo General

0689001516

Ficha Técnica

32407678.pdf
Scroll to top