Pasador intercambiable dividido de 10 mm

Ref.: 0688196100

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-10X100

Descripción

CHPIN-DRFRN-THR12-ST-ZN-10X100
Pasador intercambiable dividido de 10 mm
con rodillo con rosca M12
  • Los pasadores intercambiables se utilizan para conectar el pomo, el botón y el tirador de la puerta
  • Este elemento de conexión mueve la cerradura
  • Debido a los diferentes espesores de las puertas y profundidades de penetración en los tiradores de puertas, estos pasadores intercambiables deben tener distintas longitudes

Al girar el tornillo prisionero, se expande el pasador en el mango.


Para puertas de casa.


Tenga en cuenta que los tornillos de fijación de los herrajes de metal también deben cambiarse cuando se utilicen pasadores cuadrados más cortos o largos, o pasadores intercambiables.

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Se puede utilizar para la manilla de puerta

Manilla de puerta de seguridad S 202;Manilla de puerta de seguridad S 302;Manilla de puerta de seguridad S 305;Manilla de puerta de seguridad S 33;Manilla de puerta de seguridad S 35;Manilla de puerta de seguridad S 40;Manilla de puerta de seguridad S 45;Manilla de puerta de seguridad S 502;Manilla de puerta de seguridad S 505
Más Información

Tamaño del cuadradillo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73170060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.000 g
Más Información
Scroll to top