Varilla de repuesto VDE
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175
Descripción
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175
Varilla de repuesto VDE
para destornilladores VDE
Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014
Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios
Longitud de hoja
97 mm
Más Información
Material
ST
Más Información
Superficie
BRN
Más Información
Longitud
175 mm
Más Información
Tamaño de la punta
TX15
Más Información
Otro estándar
IEC 60900:2018
Más Información
Peso del producto (por artículo)
30.000 g
Más Información
Normas
IEC 60900:2018
Más Información
https://www.wurth.es/chblde-vde-scrdriv-tx-15x175
427554
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175
CHBLDE-VDE-SCRDRIV-TX-15X175<br>Varilla de repuesto VDE<br>para destornilladores VDE<br>Hoja intercambiable de repuesto para Set de destornilladores VDE 14 piezas 061390014 <br><p class="level1">Producto sometido a ensayos individuales de 10 000 voltios</p>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/29413759.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/29413759.jpg
427565
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE/Procesamiento de materiales
/Default category /Catálogo/Electic power tool accessories/Botador/Llave Allen, surtido/Destorn., mec. precisión, Phillips VDE/Procesamiento de materiales/Surtido de químicos
2024-02-16T19:28:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!