Varilla de repuesto VDE

Ref.: 061390002

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PH2X175

Descripción

CHBLDE-VDE-SCRDRIV-PH2X175
Varilla de repuesto
VDE
Para destornilladores VDE

Longitud de hoja

97 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PH2
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.250 g
Más Información

Normas

IEC 60900:2018
Más Información