Chaveta, perfil alto

Ref.: 0410812034
Ver todas las versiones

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-12X8X34

Descripción

CHAVE.-DIN6885-C45C-AB-12X8X34

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

34 mm
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Formulario

AB
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

DIN

6885
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

24.000 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 6885
Más Información