Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
28 mm |
Anchura |
10 mm |
Formulario |
A |
Diámetro nominal |
10 mm |
DIN |
6885 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
15.700 g |
Altura |
8 mm |
Normas |
DIN 6885 |
Catálogo General |
0410100828 |