Chasis carretilla (incluye tornillería)

Ref.: 0695200901
Ver todas las versiones

CHASIS-CARRETILLA-ROJA-90L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHASIS-CARRETILLA-ROJA-90L
Chasis carretilla (incluye tornillería)
  • Chasis de tubo de 32mm, con pie de perfil reforzado.
  • Pintado en epoxi de color rojo.
  • Dispone de mangos antideslizantes y ergonómicos.
  • La tornillería para ensamblaje está incluida en el chasis (2 tornillos cabeza hexagonal M8X65, 7 tornillos de encastre de cabeza alomada de M8X28 y 9 tuercas M8).

Material

FE
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Capacidad de la bandeja

90 l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Catálogo General

0695200901

Ficha Técnica

576369440.pdf
Scroll to top