CHAQUETA LOOP STRETCH OLIVA 3XL

Ref.: M441514005
Ver todas las versiones

CHAQUETA LOOP STRETCH OLIVA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA STRETCH OLIVE 3XL

Material

90 % de poliamida, 10 % de elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Verde oliva
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

225 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620140100190
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441514005

Ficha Técnica

566744267.pdf