Material |
90 % de poliamida, 10 % de elastano |
Instrucciones para el cuidado |
No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja |
Lavable a |
30°C |
Color |
Gris oscuro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
225 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
3XL |
Código del sistema armonizado |
620140100190 |
Peso del producto (por artículo) |
760.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M441513005 |
Ficha Técnica |
566744267.pdf |