Chaqueta de soldador

Ref.: M401408003
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOLDADOR CETUS MARINO XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOLDADOR CETUS MARINO XL
Chaqueta de soldador
CETUS
Cazadora específica para soldador, cómoda y resistente. Diseño moderno y práctico a la vez.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

EN ISO 11611:2015 A1 - A2 - Clase 1

EN 1149-5:2018

  • 98 % algodón, 2 % fibra de carbono antiestática - 240 g/m2
  • 2 Bolsillos externos, 2 bolsillos en pecho y 1 bolsillo interno.
  • Mangas ergonómicas.
  • Etiqueta para facilitar la identificación del empleado.
  • Parte inferior y puños ajustables mediante doble botón de presión.
  • Sin partes metálicas.

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Categoría

II
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

1149-5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

560.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401408003

Ficha Técnica

98470838.pdf
Scroll to top