Chaqueta de soldador

Ref.: M401408002
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOLDADOR CETUS MARINO L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOLDADOR CETUS MARINO L
Chaqueta de soldador
CETUS
Cazadora específica para soldador, cómoda y resistente. Diseño moderno y práctico a la vez.

EN ISO 13688:2013

EN ISO 11612:2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1

EN ISO 11611:2015 A1 - A2 - Clase 1

EN 1149-5:2018

  • 98 % algodón, 2 % fibra de carbono antiestática - 240 g/m2
  • 2 Bolsillos externos, 2 bolsillos en pecho y 1 bolsillo interno.
  • Mangas ergonómicas.
  • Etiqueta para facilitar la identificación del empleado.
  • Parte inferior y puños ajustables mediante doble botón de presión.
  • Sin partes metálicas.

Material

98 % algodón, 2 % fibra antiestática
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Categoría

II
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

1149-5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

540.000 g
Más Información

ISO

1161111612
Más Información

Normas

ISO 11611, ISO 11612, EN 1149-5
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401408002

Ficha Técnica

98470838.pdf
Scroll to top