Chaqueta softshell, Titan X

Ref.: M441585001
Ver todas las versiones

SOFTSHELL X-TITAN AMARILLO M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

• 96% poliéster, 4% spandex laminado con TPU 50D
• 240 gr/m2


Chaqueta softshell muy cómoda, ligera y de aspecto deportivo.
Máxima libertad de movimiento, ideal para otoño, primavera y verano.


• Impermeabilidad 10.000 mm WC, transpirabilidad 5.000 MVP.
• 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremallera, 1 bolsillo interno.
• Capucha ajustable mediante tensor elástico.
• Puños elásticos con orificio para el pulgar y cintura ajustable mediante tensores.
• Cierre mediante cremallera a contraste con protección en barbilla.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441585001

Ficha Técnica

316274955.pdf