Chaqueta seguridad

Ref.: M441596006
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOFTSHELL SEGURIDAD NEGRA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-SOFTSHELL-SEGURIDAD-NEGRA-4XL
Chaqueta seguridad
SOFTSHELL
Chaqueta Softshell Seguridad

100% Poliéster - 320 gr/m2



  • Softshell 3 capas, repelente al agua y transpirable.

  • Cierre con cremallera PU resistente al agua y protector de barbilla con tejido de flanela.

  • 2 bolsillos externos laterales con cremalleras resistentes al agua + 2 bolsillos internos.

  • Puños con ajuste elástico.

  • Cremalleras laterales de doble carro/con cierre ajustable para rápido acceso a los utiles del cinturón.

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

320 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

660.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441596006

Ficha Técnica

566742215.pdf