Chaqueta de softshell City

Ref.: M441274010
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOFTSHELL CITY ROJO XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL CITY ROJO XS
Chaqueta de softshell City
Chaqueta de softshell deportiva y resistente para todo el año. La banda reflectante garantiza una visibilidad perfecta.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm), resistente, con elástico
  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos interiores, bolsillo en la manga con cremallera
  • Banda reflectante, cremallera completa, protección para barbilla
  • Forro de tejido micropolar
  • Para un ajuste más cómodo, le recomendamos elegir una talla más grande

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del producto (por artículo)

558.000 g
Más Información

Catálogo General

M441274010

Ficha Técnica

32410455.pdf