Chaqueta de softshell City

Ref.: M441065007
Ver todas las versiones

CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO 5XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL CITY NEGRO 5XL
Chaqueta de softshell City
Chaqueta de softshell deportiva y resistente para todo el año. La banda reflectante garantiza una visibilidad perfecta.
  • Tejido transpirable, cortavientos, repelente al agua (columna de agua de 8000 mm), resistente, con elástico

  • 2 bolsillos exteriores con cremallera, 2 bolsillos interiores, bolsillo en la manga con cremallera

  • Banda reflectante, cremallera completa, protección para barbilla

  • Forro de tejido micropolar

  • Para un ajuste más cómodo, le recomendamos elegir una talla más grande

Material

94% poliéster, 6% elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

30°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

5XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

797.100 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M441065007

Ficha Técnica

32410455.pdf