Chaqueta

Ref.: M456232005
Ver todas las versiones

SOFTSHELL ARVADA NEGRO/NARANJA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA SOFTSHELL ARVADA NEGR/NARAN 3XL
Chaqueta
Arvada
Excelente diseño y cómoda de llevar
  • Tejido principal: 100 % poliéster; Tejido contraste softshell: 94% poliéster, 6% elastano

  • Material softshell en el pecho, mangas, parte posterior del cuello y dobladillo que le da forma a la chaqueta aumentando su resistencia al desgaste

  • El forro polar de punto con interior cepillado es flexible y transpirable

  • Bolsillo para tarjeta de identificación

  • Sin capucha, cuello protector alto

  • Dobladillo ajustable

  • Dos bolsillos en el pecho con cremallera

  • Dos bolsillos laterales grandes con cremallera y dos bolsillos interiores grandes

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456232005

Ficha Técnica

566730463.pdf