Sudadera

Ref.: M550220005
Ver todas las versiones

CHAQUETA-OVERON-MARINO/ANTRACITA-3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

Tejido exterior: 100% Algodón,
Tejido interior: 100% Poliéster - 300 gr/m 2

Chaqueta tejido doble cara, exterior de felpa de algodón, interior de forro polar de poliéster. Prenda cálida y confortable con bolsillos forrados de franela ideal para los días más fríos.

• Cálido y suave tejido micropolar en la parte interior.
• Cierre con cremallera reverse y protector de barbilla con tejido de franela.
• 2 bolsillos externos laterales con cremalleras reverse + 2 bolsillos internos.
• Puños con ajuste elástico

Material

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Antracita;Azul marino
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

300 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M550220005

Ficha Técnica

566748310.pdf