Material |
65% recycled polyester, 35% cotton ripstop |
Instrucciones para el cuidado |
No utilizar lejía |
Lavable a |
40°C |
Color |
Negro |
Tamaño |
3XL |
Peso del tejido por m2 |
245 g |
Peso del producto (por artículo) |
1580.000 g |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M411406005 |
Ficha Técnica |
566734074.pdf |