Chaqueta híbrida Nordic

Ref.: M456286005
Ver todas las versiones

CHAQUETA NORDIC HYBRID NEGRA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Uso adecuado como chaqueta exterior en primavera/verano /otoño y como chaqueta de capa intermedia en la temporada de invierno.

Tejido principal: 75D 100% poliéster RECICLADO mechanical stretch + laminado de TPU + tricot 50D - 160 g
Tejido de contraste 1: 75D 100% poliéster RECICLADO
Tejido de contraste 2: 100% algodón laminado con forro polar de poliéster (50% RECICLADO) - 300 g2
• Chaqueta de capa intermedia cómoda y parcialmente cortavientos y acolchada
• 1 bolsillo en el pecho, 2 bolsillos laterales.
• Ajuste mediante tensores con cordón elástico.
• Cintas reflectantes en canesú delantero y trasero.

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

850 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M456286005

Ficha Técnica

98470849.pdf