https://www.wurth.es/chaqueta-multinorma-cetus-l-marino451278CHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO LCHAQUETA MULTINORMA CETUS MARINO L<br>Chaqueta multinorma<br>CETUS<br>Cazadora multinorma cómoda y resistente<br><p class="level1">UNI EN ISO 13688: 2013</p><p class="level1">UNI EN ISO 11612: 2015 A1 - A2 - B1 - C1 - F1</p><p class="level1">UNI EN ISO 11611: 2015 Clase 1 A1</p><p class="level1">UNI EN ISO 1149-5: 2008</p><p class="level1">UNI EN ISO 13034: 2005 Tipo 6</p><p class="level1">IEC 61482-2:2009 / CEI EN 61482-1-2: 20145 Clase 1</p><p class="level1"></p><p class="level1">48% Tencel, 38% Modacrílico, 12% P-Aramid, 2% antiestático 290 gr/m2 - Tejido inherente</p><P></P><ul><li>Cierre mediante cremallera cubierta con tapeta y protector de barbilla.</li><li>Puños ajustables mediante apertura/cierre rapido para mayor comodidad.</li><li>2 bolsillos en pecho con tapeta mediante apertura/cierre rápido y 2 bolsillos en cintura mediante cierre de cremallera.</li><li>3 bolsillos interiores y etiqueta interior de identificación.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99460082.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99460082.jpg/Herramientas manuales/Herramientas manuales/Soldadura2024-02-16T19:38:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!