Chaleco acolchado Moon

Ref.: M411326005
Ver todas las versiones

CHAQUETA MOON ANTRA/LIMA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Tejido exterior: 100% poliéster Acolchado interior: 100% poliéster
160 g/m2 Chaqueta acolchada con capucha, ligera y con detalles a contraste.
• 2 bolsillos externos, 1 bolsillo interno con cremallera.
• Cremalleras a contraste.
• Puño elástico para un mayor ajuste.
• Capucha no extraíble.

Color

Antracita;Verde lima
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411326005

Ficha Técnica

640841522.pdf