Chaqueta HR de tejido Stretch-fit

Ref.: M301042000
Ver todas las versiones

CHAQUETA STRETCHFIT ANTRACITA S

Descripción

Tejido elástico STRETCH y algodón que dan confort y libertad, el poliéster asegura la resistencia y la estabilidad dimensional
HR: High resistance, máxima resistencia al lavado hasta 60º
2 bolsillos internos, 1 bolsillo portamóvil forrado con tejido E-Care  que protege el cuerpo del 99% de las ondas electromagnéticas
Porta identificador integrado en bolsillo de pecho
Triples costuras que garantizan la durabilidad
Red de aireación en axilas para una óptima transpiración
Puños ajustables mediante presiones
Cierre mediante cremallera oculta por tapeta
Longitud espalda: 69 cm (talla L)

Composición  (ANTRACITA) 65% Poliéster - 32% Algodón - 3% Elastán
Composición  (AZUL) 97% Algodón - 3% Elastán

Material

65% poliéster, 32% algodón, 3 % elastano
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

260 g
Más Información

Código del sistema armonizado

61143000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M301042000