Chaqueta Basic

Ref.: M001147010
Ver todas las versiones

CHAQUETA-BASIC-REFLEX-GRIS-XS

Descripción

65% poliéster, 35% algodón 250 g/m2 . Lavar máx. 60°C

• Cuello redondo.
• 2 bolsillos en cintura con cierre mediante cremallera.
• Bolsillo multifuncional en pecho con bolsillo portamóvil.
• 1 bolsillo externo en parte derecha para guardar documentos.
• 1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle.
• Abertura para pasar cable de audio.
• Puños ajustables mediante cierre de gancho y bucle.
• Posibilidad de ajuste de la chaqueta en cintura.
• Vivos reflectantes.
• Cierre mediante cremallera oculta por tapeta con cierre de gancho y bucle.
• Espalda alargada para una mejor protección de la zona lumbar.
• Longitud espalda : 75 cm (talla L).

Material

Algodón preencogido 100 %
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

XS
Más Información

Peso del tejido por m2

240 g
Más Información

Código del sistema armonizado

62033210000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M001147010