CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.M

Ref.: M011049001
Ver todas las versiones

CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.M

Descripción

CHAQUETA LLUVIA PU EN343 AMAR.M

Material

53 % de poliuretano, 47 % de poliamida, recubrimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

170 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

408.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M011049001
Scroll to top