Chaqueta cámaras frigoríficas

Ref.: M411594003
Ver todas las versiones

CHAQUETA ICEBERG MARINO XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-ICEBERG-MARINO-XL
Chaqueta cámaras frigoríficas
ICEBERG
Chaqueta para trabajo en ambientes fríos como cámaras de refrigeración y congelación. Fabricada en tejido de poliéster resistente a la abrasión. Certificada en la norma EN342.

Tejido: 100% poliéster - 110 gr/m2.


Forro: 100% poliéster - 62 gr/m2.


Relleno:100% poliéster - 220 gr/m2.



  • 2 bolsillos en cintura y 1 en pecho con fácil accesibilidad.

  • Puños interiores de punto para un mejor ajuste y mantenimiento del comfort térmico.

  • Interior cuello en pelo artificial suave y térmico.

  • Posibilidad de complementar con capucha térmica.

  • Diseño ergonómico para facilitar el movimiento del operario.

  • Producto certificado en la norma EN342:2004 indicada para ambientes de trabajo en condiciones de frío negativo hasta -40ºC nocturnos (B3).

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

100 % poliéster
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

180 g
Más Información

Peso del tejido por m2

110 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

XL
Más Información

Estándar EN

342
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1320.000 g
Más Información

Normas

EN 342
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411594003

Ficha Técnica

569413699.pdf