CHAQUETA TRABAJO WURTH T:L

Ref.: 5359000014
Ver todas las versiones

CHAQUETA TRABAJO WURTH T:L

Descripción

• Certificado Riesgos Mínimos EPI Cat I SEGÚN EN340.
• 65% Poliéster - 35% Algodón.
• Sarga 240gr/m².
• Combinación: Beige/Marrón.

Características del tejido
• El tejido es fabricado con una calidad especial en base de hilos teñidos y se ha sometido a un tratamiento especial en el momento de la transformación del tejido para dar más fuerza y mayor estabilidad del color.
• Además ofrece una mayor comodidad.
• El número de lavados es mayor y la duración de la prenda (longevidad) es superior a cualquier otra prenda similar.

Refuerzos y accesorios
• Refuerzos en tejido negro en hombros y coderas.
• Dos bolsillos superiores, 2 inferiores y un bolsillo lateral en manga.
• Cierre cremallera con tapa y ajustes en las mangas.
• Cinta reflectante en contorno de hombros.

Material

Algodón/acrílico
Más Información

Color

Pardo beige RAL 8024
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso del producto (por artículo)

610.000 g
Más Información