Chaqueta

Ref.: M401208010
Ver todas las versiones

CHAQUETA CLASSIC VERDE XS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% poliéster, 35% algodón 250 gr. Lavar máx. 60°C
• 2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle.
• 1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera.
• 1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil, con cierre de gancho y bucle.
• 1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle.
• 1 bolsillo doble para bolígrafos con cierre de gancho y bucle en manga izquierda.
• Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste.
• Cierre mediante cremallera.
• Longitud espalda : 75 cm (talla L).

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401208010

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf