Chaqueta

Ref.: M411593002
Ver todas las versiones

CHAQ. CLASSIC THERMIC REFLEX GRIS L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-CLASSIC-THERMIC-REFLEX-GRIS-L
Chaqueta
THERMIC CLASSIC REFLEX
Chaqueta de trabajo con acolchado térmico, forro interior de franela y bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2



  • 4 bolsillos en cintura, 1 en manga izquierda.

  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.

  • Forrada con acolchado térmico.

  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas.

  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Relleno

100 % poliéster
Más Información

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

875.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411593002

Ficha Técnica

566740904.pdf