Chaqueta

Ref.: M401462002
Ver todas las versiones

CHAQUETA CLASSIC REFLEX MARINO L

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA-CLASSIC-REFLEX-MARINO-L
Chaqueta
CLASSIC REFLEX
Chaqueta de trabajo multibolsillos fabricada en confortable tejido poliéster/algodón con bandas reflectantes.

65% poliéster, 35% algodón - 250 gr/m2



  • 4 bolsillos en cintura, 1 en manga izquierda.

  • 1 bolsillo portamóvil en pecho derecho y 1 con cremallera.

  • Robusta cremallera YKK.

  • Bandas reflectantes en cuerpo y mangas.

  • Producto certificado en la norma EN17353:2020 indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B3).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Material del forro

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

130 g
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

L
Más Información

Estándar EN

17353
Más Información

Peso del producto (por artículo)

775.000 g
Más Información

Normas

EN 17353
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401462002

Ficha Técnica

32410283.pdf