Chaqueta

Ref.: M401208001
Ver todas las versiones

CHAQUETA CLASSIC VERDE M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle
1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera
1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil, con gancho y bucle
1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle
1 bolsillo doble para bolígrafos con gancho y bucle en manga izq
Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste
Cierre mediante cremallera
Longitud espalda : 75 cm (talla L)

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

680.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401208001

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf