Chaqueta

Ref.: M401217005
Ver todas las versiones

CHAQ. CLASSIC COTTON MARINO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

- 100% algodón - 280 gr/m2

- Lavar máx 30°C

- No usar secadora

- 2 bolsillos en cintura con cierre mediante tapeta con gancho y bucle

- 1 bolsillo en pecho izquierdo con cremallera YKK

- 1 bolsillo doble en pecho derecho, 1 portamóvil con gancho y bucle

- 1 bolsillo interno con cierre mediante gancho y bucle

- 1 bolsillo doble para bolígrafos con gancho y bucle en manga izq

- Vivos reflectantes en pecho y espalda

- Puños elásticos y cintura elástica para un mejor ajuste

- Cierre mediante cremallera YKK

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

450.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401217005

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf