Chaqueta

Ref.: M401183005
Ver todas las versiones

CHAQUETA CLASSIC GRIS 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

CHAQUETA CLASSIC GRIS 3XL
Chaqueta
CLASSIC COTTON
Chaqueta de trabajo robusta y práctica, ideal para las diferentes actividades que lleva a cabo un técnico. Libertad de movimientos y ajuste óptimos.
  • Tejido duradero y de fácil cuidado
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos en el pecho, bolsillo en la manga, bolsillo para teléfono móvil
  • Vivos reflectantes
  • Cremallera YKK
  • Cordón elástico en puños y dobladillo

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado normal
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Código del sistema armonizado

610332000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

752.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401183005

Ficha Técnica

32410271.pdf

Ficha Técnica

32410274.pdf
Scroll to top