Chaqueta Cetus

Ref.: M401323000
Ver todas las versiones

CHAQUETA CETUS ROJO/ANTRACITA S

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2
Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado
industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la
máxima libertad de movimiento.
• Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras
en material resistente a los arañazos.
• 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno.
• Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de
movimiento.
• Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables.
• Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404
• Etiqueta para facilitar la identificación del empleado.
• Sin partes metálicas.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándar;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

Antracita;Rojo
Más Información

Tamaño

S
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

S
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

690.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401323000

Ficha Técnica

32410305.pdf