65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2 Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la máxima libertad de movimiento. Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras en material resistente a los arañazos. 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno. Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de movimiento. Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables. Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404 Etiqueta para facilitar la identificación del empleado. Sin partes metálicas.
https://www.wurth.es/chaqueta-cetus-rojo-antracita-m449456CHAQUETA CETUS ROJO/ANTRACITA M65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2<br>Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado<br>industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la<br>máxima libertad de movimiento.<br> Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras<br>en material resistente a los arañazos.<br> 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno.<br> Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de<br>movimiento.<br> Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables.<br> Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404<br> Etiqueta para facilitar la identificación del empleado.<br> Sin partes metálicas.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25193304.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25193304.jpg/Soldadura2024-02-16T19:37:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!