Chaqueta Cetus

Ref.: M401310005
Ver todas las versiones

CHAQUETA CETUS GRIS/ANTRACITA 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2 Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la máxima libertad de movimiento. • Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras en material resistente a los arañazos. • 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno. • Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de movimiento. • Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables. • Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404 • Etiqueta para facilitar la identificación del empleado. • Sin partes metálicas.

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándar;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Se puede utilizar para el lavado comercial

Más Información

Color

Antracita;Gris
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Código del sistema armonizado

620193000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

740.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M401310005

Ficha Técnica

32410305.pdf