65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2 Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la máxima libertad de movimiento. Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras en material resistente a los arañazos. 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno. Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de movimiento. Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables. Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404 Etiqueta para facilitar la identificación del empleado. Sin partes metálicas.
https://www.wurth.es/chaqueta-cetus-azul-gris-xl449436CHAQUETA CETUS AZUL/GRIS XL65% poliéster, 35% algodón - 245 gr/m2 Chaqueta de trabajo fabricada en tejido resistente al lavado industrial, las inserciones laterales elásticas garantizan la máxima libertad de movimiento. Tejido KLOPMAN con certificado OEKO-TEX®, botones y cremalleras en material resistente a los arañazos. 2 bolsillos externos, 2 bolsillos en el pecho y 1 bolsillo interno. Mangas ergonómicas con inserciones elásticas para una mayor libertad de movimiento. Inserciones reflectantes, puños y cintura ajustables. Admite el lavado industrial según la norma EN ISO 15797, certificada EN 14404 Etiqueta para facilitar la identificación del empleado. Sin partes metálicas.https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25193303.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25193303.jpg/Soldadura2024-02-16T19:37:56+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!