Chaqueta fluorescente de alta visibilidad Domestic

Ref.: M409422006
Ver todas las versiones

CHAQUETA AV FLUO AMAR/ANTRA 4XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Chaqueta de alta visibilidad en tejido rico en algodón para máxima comodidad y muy resistente.
Prenda certificada OEKO-TEX® con bandas reflectantes segmentadas para
una excelente visibilidad y transpirabilidad. 60% algodón, 40% poliéster - 230 g/m²
• 4 bolsillos exteriores, 3 bolsillos interiores y 2 porta-bolígrafos.
• Bandas reflectantes segmentadas.
• Certificado para 50 lavados, lavado doméstico.
• Cuello alto, puños ajustables, espalda alargada para un mayor confort de uso.
• Clip porta credencial.
• Certificado OEKO-TEX®.
• Certificado según EN 20471: 2013 + A1: 2016 Clase 3 (excepto tallas XS y S certificadas en Clase 2) ajustables, cuello alto.

Material

60% algodón, 40% poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Amarillo;Antracita
Más Información

Clase de rendimiento

3
Más Información

Tamaño

4XL
Más Información

Peso del tejido por m2

230 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

4XL
Más Información

Estándar EN

20471
Más Información

Código del sistema armonizado

620192000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

ISO

20471
Más Información

Normas

ISO 20471, EN 20471
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M409422006

Ficha Técnica

247828787.pdf