CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 6XL

Ref.: M411559008
Ver todas las versiones

CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 6XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CHAQUETA ACOLCHADA STRETCH X NEGRA 6XL

Relleno

Poliéster remanufacturado 100 %
Más Información

Material

Poliéster reciclado al 100 %
Más Información

Material del forro

100 % poliéster reciclado
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchar a temperatura baja
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

6XL
Más Información

Peso de revestimiento de acolchado por m²

140
Más Información

Peso del tejido por m2

185
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

6XL
Más Información

Estándar EN

14058343
Más Información

Código del sistema armonizado

621030000100
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1580.000 g
Más Información

Normas

EN 343, EN 14058
Más Información

Catálogo General

M411559008

Ficha Técnica

566730289.pdf