Chaqueta impermeable

Ref.: M411276001
Ver todas las versiones

CHAQUETA LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL M

Descripción

CHAQUETA LLUVIA EN 343 VOLANS AZUL M
Chaqueta impermeable
Volans
Cumple con la norma EN 343 (Clase 3:3)
  • Impermeable (10 000 mm) y transpirable (10 000 MVP).
  • Dos bolsillos exteriores con solapa.
  • Norma EN 343 (Clase 3:3).
  • Costuras impermeables termoselladas.

Material

100 % poliéster Oxford con revestimiento de PU
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

10000 mm
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Código del sistema armonizado

621040000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

700.000 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411276001
Scroll to top